エスコ
名刺ホルダー
よこ入れ差替式。インデックスラベル付。
材質
表紙:PPシート(1mm厚)
色
ブルー
穴数
30穴
サイズ(mm)
315×25×262
収容数
300枚
内容量
1冊
注意
※商品はブルーです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712984
EA762CJ-18
オープン
¥
2,400
¥2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください