曜日別特売

バッテリー刈払機 グラストリマ 520iLX

バッテリー刈払機 グラストリマ 520iLX - ハスクバーナ

軽量で高性能なプロ向けバッテリー刈払機
10インチチップソーとナイロンカッタT25Bが標準付属。
造園業者に最適です。
優れたエルゴノミクスとバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載。
長時間の作業が可能です。
方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈り草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。
ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。

用途
こんな人におすすめ:林業者に
利用季節:オールシーズン
オススメの利用場所:林業に
付属品10"インチチップソー&ナイロンカッタ質量(kg)3モータータイプブラシレス内容量1個
注意
※別途バッテリー・充電器が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738008967916113
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする