曜日別特売

サイレントマスター 積載荷重150kg

サイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシン

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
力の弱い女性の方でも作業が楽々

用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)9.3タイプブレーキなし積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6滑り止め効果5ヶ所車輪サイズ(cm)10内容量1台
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737825DSK-102
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする