曜日別特売

サイレントマスター 積載荷重150kg

サイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kg - ナンシン

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
力の弱い女性の方でも作業が楽々

用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46車輪サイズ(cm)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
滑り止め効果
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737834DSK-102B11フットブレーキ付き71.5×46×86ハンドル:86、積載面:14.65ヶ所
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
72737850DSK-10414.52段71.5×46×91.5ハンドル:91.5、積載面:上69.5/下14.6
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする