曜日別特売

樹脂連結平台車 積載荷重150kg

樹脂連結平台車 積載荷重150kg - ナンシン樹脂連結平台車 積載荷重150kg - ナンシン樹脂連結平台車 積載荷重150kg - ナンシン樹脂連結平台車 積載荷重150kg - ナンシン樹脂連結平台車 積載荷重150kg - ナンシン

縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ
衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪
縦横連結とスタッキングが可能
キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状
力の弱い女性の方でも作業が楽々
取っ手付きで持ち運びに便利

用途連結で様々な大きさの荷物運びに。材質床板:PP、キャスター:エラストマー幅(mm)400質量(kg)3.4奥行(mm)600積載荷重(kg)150床面高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12滑り止め効果内寸(cm)有効:58×38車輪サイズ(cm)7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737868PD-406-3E
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする