曜日別特売

サイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ

サイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ - ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ - ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ - ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ - ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ - ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ - ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ - ナンシン

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したフットブレーキ付き台車
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
力の弱い女性の方でも作業が楽々
たっぷり積載できる2段タイプ

用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か積載荷重(kg)300段数2荷台寸法(奥行)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)991材質床板:PP、ハンドル:スチール車輪径(Φmm)125車輪サイズ(cm)12.5材質(車輪)グレーゴムキャスターゴム(微音)下段高さ(mm)上750 下203積載面高さ(mm)上750 下203サイズ900mm×600mmブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1滑り止め効果内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
段数
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
ブレーキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737990DSK-304B3002900600991フットブレーキ
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72737999DSK-304B23002900600991スペシャルブレーキ
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする