テープカッタープッシュカット(TM)

テープカッタープッシュカット(TM) - ニチバンテープカッタープッシュカット(TM) - ニチバンテープカッタープッシュカット(TM) - ニチバンテープカッタープッシュカット(TM) - ニチバンテープカッタープッシュカット(TM) - ニチバンテープカッタープッシュカット(TM) - ニチバンテープカッタープッシュカット(TM) - ニチバン
(2件のレビュー)

レバーを引いて押すだけでカット!

用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168内容量1個
注意
※テープは装填されておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731674TC-15P
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テープカッター プッシュカット 製品紹介│ニチバン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 作品の展示
サービス業

必要な長さをいつも同じにカットできるので見た目がキレイ!もう一個買いたいです。

2024-12-17
用途: 印つけ マスキング

マスキングテープが片手で切れるというのはこんなに便利なものなのか!
しかもきれいに切れる。作業性がぐんとアップしました。ちょこちょこ印をする作業なら絶対持っていたほうがよいでしょう。値段は高いと思うが需要と開発費を考えたら仕方ないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする