エスコ
引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質
刃:スチール
ピッチ
2.54
刃長(mm)
190
山数
10
刃厚(mm)
8.77
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729599
EA599A-13
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください