エスコ
手袋(厚手ナイロン・マチ付)
マチ付。丈夫なダブルトリコット編。品質管理に最適です。
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.4
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729854
EA354AM-41B
中指:80
掌周り:148
210
S
オープン
取扱い終了
返品不可
72729870
EA354AM-42B
中指:82
掌周り:164
220
M
オープン
取扱い終了
返品不可
72729879
EA354AM-43B
中指:90
掌周り:180
230
L
¥4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください