曜日別特売

戸当り

戸当り - エスコ

取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。

材質本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴムプレート寸法(mm)50(W)×50(H)穴径(mm)6サイズ(Φmm)16×100取付可能高さ(mm)参考:床仕上げ面+1700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730195EA951LF-53
オープン
3,050
3,355(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする