曜日別特売

平型軸付ブラシ

平型軸付ブラシ - エスコ平型軸付ブラシ - エスコ平型軸付ブラシ - エスコ平型軸付ブラシ - エスコ平型軸付ブラシ - エスコ

真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。

材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729888EA819BP-21
オープン
5,290
5,819(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする