曜日別特売

本縫ミシン

本縫ミシン - エスコ

付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。

質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729450EA763AN-111
オープン
160,000
176,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする