曜日別特売

換気口用防水カバー

換気口用防水カバー - エスコ換気口用防水カバー - エスコ換気口用防水カバー - エスコ換気口用防水カバー - エスコ換気口用防水カバー - エスコ

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。

用途換気口材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマーパイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216サイズ(mm)310×310×1穴径(mm)159内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731017EA943VX-6
オープン
620
682(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする