曜日別特売

強力両面ゲルテープ

強力両面ゲルテープ - エスコ

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。

用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730588EA944RS-92
オープン
2,180
2,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする