エスコ
座付シングルフック
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様
シングル
材質
真鍮、ステンレス(SU304)
色
ヘアライン
耐荷重(kg)
10
サイズ(mm)
Φ18×31
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
35×2×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730159
EA951DB-61
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください