曜日別特売

業務用電子ジャー(保温専用)

業務用電子ジャー(保温専用) - エスコ業務用電子ジャー(保温専用) - エスコ業務用電子ジャー(保温専用) - エスコ業務用電子ジャー(保温専用) - エスコ業務用電子ジャー(保温専用) - エスコ業務用電子ジャー(保温専用) - エスコ

ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。

質量(kg)6.5容量(L)8.0(約4升4合)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72741420EA763AJ-22A
オープン
52,500
57,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする