構成刃超硬カッター

構成刃超硬カッター - エスコ構成刃超硬カッター - エスコ

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。

材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72742829EA818E-94A
オープン
5,810
6,391(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする