構成刃超硬カッター

構成刃超硬カッター - エスコ構成刃超硬カッター - エスコ構成刃超硬カッター - エスコ構成刃超硬カッター - エスコ構成刃超硬カッター - エスコ構成刃超硬カッター - エスコ

グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。

軸径(Φmm)3.2材質タングステンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])35000内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径×刃長×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72742804EA818E-92A3.27.8×12.7×38.1
オープン
6,340
6,974(税込)
翌日出荷
返品不可
72742820EA818E-93A3.27.8×8.1×40
オープン
6,340
6,974(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする