エスコ
油・水性用目地用刷毛(PET毛)
目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)
275
毛丈(mm)
32
材質(柄部)
木材
材質(毛)
PET
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
毛幅(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72742120
EA109LP-31
10
15
7
¥270
取扱い終了
返品不可
72742129
EA109LP-32
15
20
7
取扱い終了
返品不可
72742138
EA109LP-33
17
25
7
¥375
取扱い終了
返品不可
72742147
EA109LP-34
20
30
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください