曜日別特売

段差乗り越えキャスター

段差乗り越えキャスター - エスコ段差乗り越えキャスター - エスコ段差乗り越えキャスター - エスコ段差乗り越えキャスター - エスコ段差乗り越えキャスター - エスコ段差乗り越えキャスター - エスコ段差乗り越えキャスター - エスコ段差乗り越えキャスター - エスコ

作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。

仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102内容量1セット(2個)
注意
※画像はEA986PJ-4です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744886EA986PJ-6122×12290×90(75×75)
オープン
44,300
48,730(税込)
翌日出荷
返品不可
72744877EA986PJ-5128×108100×56(80×80)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする