エスコ
研磨リング付アーバー
軸径(Φmm)
3.2
粒度
#60
高さ(mm)
12.95
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
直径(mm)
13.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72742847
EA818E-306
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください