曜日別特売

空気入りタイヤ(スチールホイール)

空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ

ローラーベアリング。エアー入り。

材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25車輪タイプ空気入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744719EA986CW-32ハブ:75(内側寄り)車輪径×幅:260×85200
オープン
8,880
9,768(税込)
翌日出荷
返品不可
72744728EA986CW-33ハブ:75(内側寄り)車輪径×幅:300×100220
オープン
取扱い終了
返品不可
72744737EA986CW-34ハブ:75車輪径×幅:400×100250
オープン
取扱い終了
返品不可
72744746EA986CW-35ハブ:75車輪径×幅:400×100350
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする