曜日別特売

竹ほうき(ジョイント式)

竹ほうき(ジョイント式) - エスコ竹ほうき(ジョイント式) - エスコ

伸縮2段階。ジョイント式。

仕様竹箒材質熊手:竹、PP 柄:スチール、PP全長(mm)680~1100質量(g)熊手:約350 柄:300穂丈(mm)約670繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3本)
注意
※画像はEA928CC-166Sです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745480EA928CC-165S
オープン
8,800
9,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする