物干しスタンド

物干しスタンド - エスコ物干しスタンド - エスコ物干しスタンド - エスコ物干しスタンド - エスコ物干しスタンド - エスコ物干しスタンド - エスコ物干しスタンド - エスコ

スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。組み立て不要です。簡単に設置ができます。

材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装) プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)3.2耐荷重(kg)17.2 (上パイプ1本:1、下パイプ1本:0.2)収納サイズ650(W)×100(D)×1080(H)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400~1550×650×990~1400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744895EA951FB-46B
オープン
7,570
8,327(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする