曜日別特売

研磨キャップセット

研磨キャップセット - エスコ研磨キャップセット - エスコ研磨キャップセット - エスコ研磨キャップセット - エスコ研磨キャップセット - エスコ

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。

軸径(Φmm)3.0材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72743608EA819GF-3953.018000
オープン
15,700
17,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする