エスコ
樹脂スリーブ
銅管用継手。
材質
樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72743425
EA426AW-54A
白
銅管:8
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
72743434
EA426AW-55A
青
銅管:10
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材