エスコ
樹脂製手すり
抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質
軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)
取付高(mm)
750~800(成人向けで浴室内推奨)
サイズ(mm)
長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72744685
EA951EL-521
スマイルベージュ
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
72744694
EA951EL-522
ホワイト
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください