絶縁ブラシ

絶縁ブラシ - エスコ

絶縁性。狭いところにもピンポイントで掃除できます。

全長(mm)146先端毛丈(mm)4.8毛幅(mm)3.2材質(ハンドル)プラスチック線径(mm)0.076内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ブラシ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744360EA109BY-13Sステンレス
オープン
4,700
5,170(税込)
翌日出荷
返品不可
72744344EA109BY-12Sナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする