水回り用ひび割れ補修材

水回り用ひび割れ補修材 - エスコ水回り用ひび割れ補修材 - エスコ水回り用ひび割れ補修材 - エスコ水回り用ひび割れ補修材 - エスコ水回り用ひび割れ補修材 - エスコ水回り用ひび割れ補修材 - エスコ水回り用ひび割れ補修材 - エスコ水回り用ひび割れ補修材 - エスコ

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。

用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂透明質量(g)約50危険物の類別非危険物硬化時間10分(表面硬化)施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745690EA934KB-74
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする