エスコ
気密防水両面テープ
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途
透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様
のり面:両面
材質
基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※画像はEA944MJ-132です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72745008
EA944MJ-131
オープン
¥
945
¥
1,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください