エスコ
気密防水両面テープ
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途
透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様
のり面:両面
材質
基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72745017
EA944MJ-132
75
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
72745026
EA944MJ-133
100
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください