NMB TMNRヨウベース

NMB TMNRヨウベース - NMB(ミネベア)
仕様トルク変化器 TMNR-※※NM用ベースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72769115NRBS-4トルクメータ:TMNR-10KNM約4.5111525
56,000
55,980
61,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
72769237NRBS-3トルクメータ:TMNR-2KNM to 5KNM約391521
28,000
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
72770068NRBS-1トルクメータ:TMNR-10NM to 200NM約1.271014
23,000
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
72770077NRBS-2トルクメータ:TMNR-500NM 1KNM約1.771015
23,000
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする