NMB ジャンクションBOX

NMB ジャンクションBOX - NMB(ミネベア)NMB ジャンクションBOX - NMB(ミネベア)NMB ジャンクションBOX - NMB(ミネベア)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
材質(ケース)
保護等級
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72769280SB-320-4-A-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
141,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
72769289SB-320-4-A-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
141,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
72769298SB-320-4-A-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
141,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
72769334SB-320-3-B-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
151,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
72769350SB-320-3-B-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
151,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
72769359SB-320-3-B-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
151,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
72769404SB-320-3-A-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
130,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
72769420SB-320-3-A-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
130,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
72769429SB-320-3-A-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
130,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
72770384SB-320-4-B-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
163,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
72770400SB-320-4-B-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
163,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
72770409SB-320-4-B-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約6.7SPS-13(SUS304 相当)IP67-
163,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
72770759SB-310-3-A-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
55,000
54,980
60,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72770768SB-310-3-A-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
55,000
54,980
60,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72770777SB-310-3-A-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
55,000
54,980
60,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72771380SB-310-4-A-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
65,000
64,980
71,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72771389SB-310-4-A-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
65,000
64,980
71,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72771398SB-310-4-A-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
65,000
64,980
71,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72771407SB-310-4-B-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
65,000
64,980
71,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72771416SB-310-4-B-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
65,000
64,980
71,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72771425SB-310-4-B-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
65,000
64,980
71,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
72771434B-304B-A-10-14-約0.8ADC-12A(アルミダイガスト)IP67メタリックシルバー
20,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
72771450B-304B-A-6-10-約0.8ADC-12A(アルミダイガスト)IP67メタリックシルバー
20,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
72771459B-304B-B-10-14-約0.8ADC-12A(アルミダイガスト)IP67メタリックシルバー
20,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
72771468B-304B-B-6-10-約0.8ADC-12A(アルミダイガスト)IP67メタリックシルバー
20,000
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
72771739B-304B-A-10-約0.8ADC-12A(アルミダイガスト)IP67メタリックシルバー
16,000
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
72771748B-304B-B-10-約0.8ADC-12A(アルミダイガスト)IP67メタリックシルバー
16,000
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
72772195B-307-4-約0.9-IP54マンセル 5Y7/1
43,000
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
72772615SB-310-3-B-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
60,000
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
72772624SB-310-3-B-6ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
60,000
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
72772640SB-310-3-B-6-10ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部約2.5ADC-12A(アルミダイカスト)IP67メタリックシルバー
60,000
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする