エスコ
超硬チップソー
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。超硬チップを斜めに埋め込み、より高い耐久性を実現。
用途
雑草、牧草、藪
山数
36
刃厚(mm)
2.2
穴径(mm)
25.4
直径(mm)
230
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72768370
EA898B-137A
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください