超強力多用途弾性接着剤

超強力多用途弾性接着剤 - エスコ超強力多用途弾性接着剤 - エスコ超強力多用途弾性接着剤 - エスコ超強力多用途弾性接着剤 - エスコ超強力多用途弾性接着剤 - エスコ超強力多用途弾性接着剤 - エスコ超強力多用途弾性接着剤 - エスコ超強力多用途弾性接着剤 - エスコ

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。

用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72768230EA936DA-21
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする