曜日別特売

光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey

光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey - PANDUIT(パンドウイット)

パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。
「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。
取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。
TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。

用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoBケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26内容量1本
注意
※本製品には、RapidID接続管理システム用のバーコードラベルが貼付されていません。
※RapidIDTM接続管理システムを利用したパッチコードの接続管理を行う場合は、従来品のOpti-CoreTM光ファイバーパッチコードをご利用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
長さ(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776928NKFPX2ELLLSM002566-6973OM321.6
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
72776937NKFPX2ELLLSM003566-6963OM331.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
72776946NKFPX2ELLLSM005566-6966OM351.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
72776955NKFPX2ELLLSM010566-6972OM3101.6
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
72776964NKFPZ22LLLSM001566-6967OM412
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
72776989NKFPZ22LLLSM003566-6964OM432
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
72776998NKFPZ22LLLSM005566-6971OM452
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
72777007NKFPZ22LLLSM010566-6969OM4102
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
72776919NKFPX2ELLLSM001566-6968OM311.6
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
72776980NKFPZ22LLLSM002566-6965OM422
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする