オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き

オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き - YAMAZEN(山善)

広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ
使いやすいジョグダイヤル
自動メニュー:31種類
スチーム調理でできて料理の幅が広がる

用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式付属品角皿質量(kg)15.5ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)電源:1.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8庫内容量(L)22期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:(1.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776544YRT-F221ESV(B)
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする