福農産業
しし防
効果長持ち約1年
用途
忌避成分の主成分は食品添加物なので安全
成分
アルコール、不飽和カルボン(食品添加物)
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
120
質量(g)
約11.4(1本)
大きさ(Φ)
最大14
使用場所
屋外
対象動物
イノシシ
注意
※保管される場合の消費期限は製造日より3年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776264
-
1箱(20本)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
72776280
-
1箱(40本)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください