曜日別特売

ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし

ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし - シナジーインターナショナルゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし - シナジーインターナショナルゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし - シナジーインターナショナルゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし - シナジーインターナショナルゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし - シナジーインターナショナル

『ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし』は、従来のグランドシリーズより6cm幅広のワイドモデル船舶用品です。遠征釣行の良き相棒となります。4~5人用の大型モデルで、2馬力エンジン搭載のときに5人乗りできる余裕のスペースがあります。9.8馬力までのエンジンセットが装着可能で、バウにモーターマウントを設置することができます。ホームセンターなどで厚さ約3mmのフロアカーペットをお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。

用途遠征釣行に。仕様定員/積載量:4~5人/560kg●底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール+ダイナキール●航行区域:3海里(約5.5km)付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ質量(kg)船体:40人数4~5人用寸法(cm)全長315、全幅164、チューブ径44、船内長232、船内幅76気室数5(チューブ本体3、エアフロア、エアキール馬力(出力PS/質量kg)9.8/45.5 トランサムS内容量1個
注意
※モーターマウントはオプション品となります。2馬力一体型燃料タンクの場合に5人乗りが可能です。フロアカーペットは付属しておりません。ホームセンターなどで別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776404JCM-315W
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする