小型コードレスチェーンソー

小型コードレスチェーンソー - デジタルランド小型コードレスチェーンソー - デジタルランド小型コードレスチェーンソー - デジタルランド小型コードレスチェーンソー - デジタルランド小型コードレスチェーンソー - デジタルランド小型コードレスチェーンソー - デジタルランド小型コードレスチェーンソー - デジタルランド小型コードレスチェーンソー - デジタルランド

庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。
電源不要のコードレス式なので大変便利。
女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。
最大直径約8cmの枝も切断できます。
安全ストッパー付き。
LEDライト搭載。

用途庭木の剪定や太枝の切断に。充電時間約3時間30分連続使用時間(時間)約1付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)寸法(mm)310×100×60質量(g)780出力ACアダプター:21V 0.75A電源リチウムイオン電池 1500mAh入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8Aチェーンスピード(m/s)約5バッテリー容量(mAh)約1500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778660DL-YU292約1500780
7,980
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする