大洋製器工業
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776788
TFWC-6
0.04
34
5
Uボルト :M6
6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776797
TFWC-F8
0.08
40
6.5
Uボルト :M8
F8
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776806
TFWC-9
0.11
45
8
Uボルト :M10
9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776815
TFWC-F10
0.15
50
8
Uボルト :M10
F10
オープン
¥
438
¥
482
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776824
TFWC-F12
0.22
60
10
Uボルト :M12
F12
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776840
TFWC-F14
0.28
65
10
Uボルト :M12
F14
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776849
TFWC-F16
0.4
75
11
Uボルト :M14
F16
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776858
TFWC-F18
0.45
80
11
Uボルト :M14
F18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776867
TFWC-F20-22
0.8
100
15
Uボルト :M18
F20~22
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776876
TFWC-F24-25
1.11
110
16
Uボルト :M20
F24~25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776885
TFWC-F26-28
1.48
120
18
Uボルト :M22
F26~28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776894
TFWC-F30-32
1.7
130
18
Uボルト :M22
F30~32
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72776910
TFWC-F33-38
2.8
150
22
Uボルト :M27
F33~38
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310