曜日別特売

18Vコードレスポールソー

18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー - HiKOKI(旧:日立工機)

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
チェンオイル自動給油機能付
ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200内容量1台
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778800CSP1820DA (BG)リチウムイオン電池(BSL1820M)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(50mL)、電池カバー
34,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
72778809CSP1820DA (NN)チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(50mL)
26,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする