曜日別特売

スナッチ式ブロック(使用荷重5t)

スナッチ式ブロック(使用荷重5t) - 関西マリーンスナッチ式ブロック(使用荷重5t) - 関西マリーン
用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22内容量1組
注意
※使用荷重を超える場所でのご使用はおやめください。
※使用する索径は、適合サイズを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782519RSN-150
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする