関西マリーン
船用ステンレス製滑車(オーフ式)
ロストワックス鋳造によるキメ細かな表面仕上りのため、見た目に美しいだけでなく、ロープの寿命も向上させます。
シンプルな構造のため、船用に限らず、さまざまな現場でご活用いただけます。
用途
廉価ながら堅牢な仕上がりのステンレス製滑車
材質
SUS304
使用荷重(kg)
600
寸法W(mm)
103
A×B(mm)
29×50
使用ロープ径(mm)
19
内容量
1個
注意
※使用荷重を超える場所でのご使用はおやめください。
※懸荷用ロープ径は、適合サイズを超えないようにしてください
※使用素材のステンレスは錆びにくい金属ですが、決して錆びない金属ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72782494
車径Φ100mm(2車)
3.6
355
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782510
車径Φ100mm(1車)
2.5
350
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください