岸田産業
防災士監修 こども用防災13点セット
忘れがちなお菓子やおもちゃをセットした、教室や子供部屋に置いても違和感のないデザインBOXの防災セット。
パッケージは持ち手付き、環境に配慮したFSC(R)認証の古紙100%使用しています。
セット内容
保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)×2・子供用純綿軍手・子供用レインコート(使用身長目安/120cm~140cm)・蓄光LEDライト・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・絆創膏+綿棒セット(絆創膏2枚・綿棒10本入り)・パワーフルーツキャンディ・ミニトランプ・防災ガイドメモ(こども用)
質量(g)
約1140
電源
単3電池×2本(別売)
対象
子供用
アレルギー
28品目:不使用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約310×85×250
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72781889
14-400A
オープン
¥
4,000
¥4,400
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください