曜日別特売

防災士監修 こども用防災14点セット

防災士監修 こども用防災14点セット - 岸田産業防災士監修 こども用防災14点セット - 岸田産業防災士監修 こども用防災14点セット - 岸田産業

忘れがちなお菓子やおもちゃをセットした、教室や子供部屋に置いても違和感のないデザインBOXの防災セット。
パッケージは持ち手付き、環境に配慮したFSC(R)認証の古紙100%使用しています。

セット内容保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)・子供用純綿軍手・子供用レインコート(使用身長目安/120cm~140cm)・蓄光LEDライト・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・絆創膏+綿棒セット(絆創膏2枚・綿棒10本入り)・パワーフルーツキャンディ・携帯おにぎり わかめ・ミニトランプ・ライスクッキー ココナッツ風味・防災ガイドメモ(こども用)質量(g)約1240電源単3電池×2本(別売)対象子供用アレルギー28品目:アーモンド(ライスクッキー)、不使用(キャンディ・携帯おにぎり)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×250内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7278189814-500A
オープン
5,000
5,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする