曜日別特売

自吸オイルポンプ OC・OCH形

自吸オイルポンプ OC・OCH形 - 川本ポンプ(川本製作所)
電源(V)三相200モータータイプ安全増防爆型設置場所屋内内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
口径(Φmm)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782528OC325M0.45032標準三点仕様:-/-, 40/18, 50/12
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
72782537OC326M0.46032標準三点仕様:-/-, 40/18, 50/11.5
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
72782546OC255M0.25025標準三点仕様:-/-, 22/15, 28/7
315,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
72782555OC256M0.26025標準三点仕様:-/-, 22/14, 28/5
315,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
72782564OC205M0.25020標準三点仕様:5/21, 12.5/11, 16/7
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
72782580OC206M0.26020標準三点仕様:5/21, 12.5/11, 16/7
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
72782589OC255M0.45025標準三点仕様:11/30, 22/15, 28/7
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
72782598OC256M0.46025標準三点仕様:11/30, 22/14, 28/7
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72782528OC325M0.461266129OCK325M0.4画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72782537OC326M0.461266138OCK326M0.4画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72782546OC255M0.261266181OCK255M0.2画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72782555OC256M0.261266208OCK256M0.2画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72782564OC205M0.261266190OCK205M0.2画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72782580OC206M0.261266199OCK206M0.2画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72782589OC255M0.461266226OCK255M0.4画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72782598OC256M0.461266235OCK256M0.4画像準備中油用ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする