ナルコーム
USB接続フットスイッチ NFS-01
USB接続でキーボードキーの出力が可能
HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能
用途
パソコンのシステム、アプリのトリガー
動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て
ケーブル長(m)
約2
対応OS
Windows10、11 Windowsによる設定後は、Mac、Linuxでも使用可能!※一部対応出来ないキーがございます※一部セキュリティソフトの影響により、正常に動作しない場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×83×31
インターフェイス
USB
給電方式
USBバスパワー
内容量
1台
注意
※分解や改造をしないでください
※小さなお子様の手が届かないように取り扱ってください
※水に触れたり、濡らしたりしないでください
※濡れた手で触らないでください
※湿気やほこりの多い場所では使用しないでください
※強い衝撃を与えないでください
※異常が起きたらすぐにケーブルを取り外してください
※ケーブルを強い力で引っ張ったり、曲げたりしないでください
※静電気は破損の原因になりますので、与えないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72782984
NFS-01
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません