曜日別特売

肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入

肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]

1.暮らしになじみ、彩を与える黄色い花柄の可愛らしいパッケージデザイン。
マスクを天面からさっと取り出せる、取り出し口付き。
面倒な専用ケースへの詰め替え不要。
2.3層式不織布マスク。99%カットフィルターでJIS T 9001一般用マスク適合。
3.ふんわりとしたやわらなか不織布と幅広6mm幅の耳紐で一日中快適な着け心地。
4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。
めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。

仕様JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ / PFE=99%、BFE=99%、VFE=99%、花粉捕集効率=99%材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル・ポリウレタン形状立体プリーツマスクホワイトタイプ耳かけ部:平ゴム 6mm幅入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)約170×90枚数50枚構造3層式対象ウイルス、PM2.5、花粉ひもタイプ耳掛け式内容量1箱(50枚)
注意
※一般社団法人 日本衛生材料工業連合会のJIS適合審査によるものです。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784698SM-050(98100)
1,170
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする