FUKUTOKU(福徳産業)
純綿手甲
純綿6本編みの7ゲージ厚手手甲。純綿なので熱に強く、また吸汗性も良いので夏場の作業にも最適。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途
作業中、手首や衣服の保護に。
サイズ
フリー
セット内容
生成手甲5双組
混率(%)
綿100
全長(cm)
15
質量(g/双組)
60
厚さ(cm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
吸汗性
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72783316
#1964-5P
15
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください